ダイニチ工業
ダイニチ工業の 暖房用品
ダイニチ工業の 加湿器
ダイニチ工業の ハイブリッド式加湿器
ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55016089
品番
HD-300F(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
個室にも、オフィスにも。インテリアになじむホワイト基調のデザイン選べる湿度設定。自動湿度コントロール。切タイマー付き。抗菌気化フィルター搭載。防カビフィルター搭載。
運転音(dB)
(最大)標準モード時:25、静音モード時:18、ecoモード時:25
、(最小)標準モード時:15、静音モード時:15、ecoモード時:15
適合床面積
木造和室/5畳まで(8m
2
まで)
、プレハブ洋室/8畳まで(14m
2
まで)
加熱方式
ハイブリッド式(加熱気化式)
用途
加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策として。オフィス、店舗、待合室、寝室、リビングに。
質量(kg)
3.1
色
ホワイト
タンク容量(L)
2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
タンク本体:267×120×138(キャップ含まず)、本体外形:325×322×160
電源コード(m)
1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
(最大)標準モード時:161/161、静音モード時:158/158、ecoモード時:'11/11
連続加湿時間(時間)
標準モード時:8.3、静音モード時:10、ecoモード時:15.6
主な機能
湿度表示(LED)、クリアタンク、切タイマー、抗菌気化フィルター、防カビフィルター、チャイルドロック、給水サイン
最大加湿量(mL/h)
標準モード時:300、静音モード時:250、ecoモード時:160
商品説明動画
ダイニチ加湿器の抗菌気化フィルターお手入れ方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった