特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55016099 品番 XLS-BE R11X65X300
参考基準価格(税別)¥53,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。

材質SKH56 刃数2枚刃 全長L(mm)300 刃径公差0〜-0.03 刃径D(Φmm)22 シャンク径d(Φmm)20 刃長l(mm)65 R公差(mm)±0.025 ボール半径R(mm)11 リード角右ネジレ30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする