HD-900F(W) ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W) ダイニチ工業 55016116 HD-900F(W) ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W) ダイニチ工業 55016116 HD-900F(W) ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W) ダイニチ工業 55016116 HD-900F(W) ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W) ダイニチ工業 55016116 HD-900F(W) ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W) ダイニチ工業 55016116 HD-900F(W) ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W) ダイニチ工業 55016116

ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55016116 品番HD-900F(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

個室にも、オフィスにも。インテリアになじむホワイト基調のデザイン選べる湿度設定。自動湿度コントロール。切タイマー付き。抗菌気化フィルター搭載。防カビフィルター搭載。

運転音(dB)
(最大)標準モード時:32、静音モード時:27、ecoモード時:32
、(最小)標準モード時:15、静音モード時:15、ecoモード時:15
適合床面積
木造和室/14.5畳まで(24m2まで)
、プレハブ洋室/24畳まで(40m2まで)
加熱方式ハイブリッド式(加熱気化式) 用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策として。オフィス、店舗、待合室、寝室、リビングに。 質量(kg)5.1 ホワイト タンク容量(L)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)タンク本体:322×109×181(キャップ含まず)、本体:375×375×210 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)(最大)標準モード時:470/470、静音モード時:283/283、ecoモード時:14/18 連続加湿時間(時間)標準モード時:5.5、静音モード時:7.8、ecoモード時:10.2 主な機能湿度表示(LED)、半透明白色タンク、切タイマー、抗菌気化フィルター、防カビフィルター、チャイルドロック、給水サイン、お手入れサイン 最大加湿量(mL/h)標準モード時:860、静音モード時:600、ecoモード時:460

商品説明動画

ダイニチ加湿器の抗菌気化フィルターお手入れ方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする