FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ボールハイスエンドミル
特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55016117
品番
XLS-BE R12.5X70X300
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
全長L(mm)
300
刃径公差
0〜-0.03
刃径D(Φmm)
25
シャンク径d(Φmm)
25
刃長l(mm)
70
R公差(mm)
±0.025
ボール半径R(mm)
12.5
リード角
右ネジレ30°