Cook-Lock スクエア

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55016212 品番 H-8761
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

耐熱ガラス密封保存容器。

材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン 容量(mL)500 形状角形 寸法(mm)138×138 高さ(mm)67 機能ロック機能付き 電子レンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55016203
2024-04-20
用途:
ご飯の冷凍

プラスチック容器で食品を電チンすると大量のプラスチックが食品に移行するそうで、脱プラのために購入しました。
フラップや弁の操作感も良く、パッキン脱着用の切り欠きもあってとても良い商品です。
ただ、蓋に厚みがあって硬いため、ご飯を入れて冷凍庫に入れると冷却時の負圧で蓋が凹んでしまいます。
なのでご飯を冷凍するときは弁を開けっぱなしにしています。

対象商品:
55016203
2024-05-20
用途:
とにかくデリケートかもしれない

再投稿です。

耐熱ガラスは耐衝撃性が低いので、家族にも話してとても丁寧に扱っていましたが、使用開始から1ヶ月弱で6個購入したうち2個が気がついたらヒビが入って廃棄となりました。

さすがに脆すぎるのではないでしょうか。

対象商品:
55016228
2021-06-15
用途:
おかずの作り置きに
有限会社 岡田自動車工業 様

四角くて無駄なスペースが無く、重ね置きも出来重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする