オーエ
オーエの キッチン・調理用品
オーエの キッチンラック・キッチン小物収納
オーエの キッチンツールフック
SH マグネット ピンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個組)
注文コード
55016275
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
マグネットでピタッ!
用途
マグネットでピタッと貼るだけ。さっとはさんですぐに使える。冷蔵庫などマグネットが付く面に簡単に取り付けできて、小物を挟んで収納できます。
材質
本体/ABS樹脂、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/ポリアセタール
取付け方法
マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約4.5×5.2×4.5(フック収納時)/個
耐荷重(g)
約150※鉄板の厚みやコーティング具合など、取付壁面の状態により変わります。
注意
※壁面の種類によっては、マグネットが取り付けられない場合や、しっかりと接着されずすべり落ちるなど、本品がご使用いただけない場合があります。
※ステンレス、タイル、木などの鉄以外の面・大きな凸凹のある壁・ガラス・電子レンジやオーブンなど高温になるところには取り付けられません。
※滑りやすいものや表面にツヤのあるものなどは、耐荷重以下でも挟めない場合があります。