オーエ
オーエの キッチン・調理用品
オーエの キッチンラック・キッチン小物収納
オーエの キッチンツールフック
SH マグネット トリプルピンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55016284
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
マグネットでピタッ!
用途
マグネットでピタッと貼るだけ。さっとはさんですぐに使える。ふきんや手袋の収納に便利です。
材質
本体/ABS樹脂、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/ポリアセタール
取付け方法
マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×4.8×6.3
耐荷重(g)
全体/約450、ピンチ1つ/約150※鉄板の厚みやコーティング具合など、取付壁面の状態により変わります。
注意
※壁面の種類によっては、マグネットが取り付けられない場合や、しっかりと接着されずすべり落ちるなど、本品がご使用いただけない場合があります。
※ステンレス、タイル、木などの鉄以外の面・大きな凸凹のある壁・ガラス・電子レンジやオーブンなど高温になるところには取り付けられません。
※滑りやすいものや表面にツヤのあるものなどは、耐荷重以下でも挟めない場合があります。