オーエ
オーエの キッチン・調理用品
オーエの キッチンラック・キッチン小物収納
オーエの キッチンツールフック
SH マグネット 5連フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55016300
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
マグネットでピタッ!
用途
マグネットでピタッと貼るだけ。5連フックでまとめてスッキリ小物収納。冷蔵庫などマグネットが付く面なら、好きな場所へ簡単に取り付け、付け替えができます。
材質
ABS樹脂
取付け方法
マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×2×4.8(フック収納時)
耐荷重(g)
約750※鉄板の厚みやコーティング具合など、取付壁面の状態により変わります。
注意
※壁面の種類によっては、マグネットが取り付けられない場合や、しっかりと接着されずすべり落ちるなど、本品がご使用いただけない場合があります。
※ステンレス、タイル、木などの鉄以外の面・大きな凸凹のある壁・ガラス・電子レンジやオーブンなど高温になるところには取り付けられません。