ゲーミングチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55016327 品番GC03BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ブラック×ホワイト 全高(mm)1250 本体質量(kg)16.3 仕様最大傾斜角度:150° 幅(mm)690 質量(kg)16.3 高さ(mm)1250 奥行(mm)580 耐荷重(kg)115 キャスター 肘掛 ハンガーなし ランバーサポート ヘッドレスト オットマンなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする