ゲーミングチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55016336 品番GC04BGJA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 全高(mm)1320 本体質量(kg)24.85 仕様リクライニング範囲:90〜135° 幅(mm)510 質量(kg)24.85 高さ(mm)1320 奥行(mm)550 耐荷重(kg)180 キャスター 肘掛 ハンガーなし ランバーサポート ヘッドレスト オットマンなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする