E.G.ライトウォームフルジップパーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 55016397 品番 ヘザーグレーL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

<ダンボールニット生地>生地の間にダンボールのような構造の空気層があり、軽さと高い保温性が特徴。ストレッチ性に優れたシワになりにくい素材のため、動きやすくお手入れも簡単。 <フロントスタイル>左胸にはアクセントで、エバーグリーンインパクトロゴネームを施しました。 <バックスタイル>エバーグリーンプロフェッショナルチームオーバルロゴを大きくプリント。 <ジッパータブ>ファスナーには開閉時に持ちやすいジッパータブを装備。 <デオドラントネーム>襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。

用途軽さと暖かさを兼ね備えた、ダンボールニット生地採用のフルジップパーカー。 種別パーカー ヘザーグレー サイズL 機能軽量、防寒、ストレッチ、消臭・抗菌 裄丈(cm)83 身幅(cm)58 身丈(cm)66
注意
※*製品の価格、仕様などは、予告なく変更となる場合があります。 *製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする