FH-ST5720BY(W) 石油ファンヒーター STシリーズ コロナ 55016466 FH-ST5720BY(W) 石油ファンヒーター STシリーズ コロナ 55016466 FH-ST5720BY(W) 石油ファンヒーター STシリーズ コロナ 55016466

石油ファンヒーター STシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55016466 品番FH-ST5720BY(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。

7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。エコモード搭載(室温20度キープ)。火力セレクト機能を利用すればお部屋の広さに合わせた最適火力で暖房できる。ニオイ低減機能:クリーン消化(新消臭制御)、ニオイカットメカ。誰でも簡単に使えるユニバーサルデザイン。

用途石油暖房、石油ヒーター、暖房、冬物、ファンヒーター、ヒーターファン、ヒーターとして。 質量(kg)12 パールホワイト 消費電力(W)点火時650、待機時0.8 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)7.2 燃料消費量(L/h)0.549-0.087 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×334×426 暖房出力(kW)5.65-0.90 適合床面積木造15畳まで/コンクリート20畳まで 保証期間お買い上げ日より3年 燃焼継続時間(h)(強-弱)13.1-82.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55016466 FH-ST5720BY(W) 45325475 FH-ST5723BY-W CORONA 石油ファンヒーター 木造15畳/コンクリート20畳 FH-ST5723BY-W コロナ CORONA 石油ファンヒーター 木造15畳/コンクリート20畳 FH-ST5723BY-W コロナ 1台 38,900 税込42,790 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする