キャンパスノート(ドット入り罫線ブラックカラー)5色パック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5冊) 注文コード 55016676 品番 ノ-3CDBTNX5
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

「美しく書く」をサポートするドット入り罫線タイプ。教科や用途ごとに色分けしやすいセミB5タイプの5色パックです。男の子向けの黒を基調としたブラック系のカラーバリエーションです。

サイズセミB5 罫線ドット入り罫線 罫幅(mm)6 アソート 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×20×252 B罫

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55016667
2023-01-25
用途:
学習用
卸売・小売業

継続的に利用しているノートで安定して使いやすく、安心できます。機能面だけでなく、やる気を出させてくれるノートです。

対象商品:
55016676
2023-01-09
用途:
打ち合わせ用

ドットがあるので、図や字がきれいに書くことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする