※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NVD型 水封式真空ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200 口径(Φmm)25 注文コード55016686 品番25NVD51.5C
参考基準価格(税別)¥618,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品は電圧・口径など12種類から選べます 他の種類を見る

水封式ですから、吸気に蒸気や水滴が混入しても、使用できます。
軸受と軸封部以外に機械的接触部分がありませんので、保守・点検が容易です。
小形・軽量であるため据付面積をとりません。

用途真空脱水、真空脱気・抽気、真空移送、ポンプ呼び水用 材質ケーシング:FC200、ロータ:CAC406、主軸:SUS304(接液部) 出力(kW)1.5 極数2極 形式全閉外扇形 周波数(Hz)50 フランジ特殊フランジ 電圧(V)200 構造水封式 口径(Φmm)25 風量(m3/min)吸込風量:(最大/負圧ー27kPa[-202mmHg]/負圧ー54kPa[-405mmHg])0.60/0.58/0.55 取扱液空気(-10〜50℃) 設置場所屋内・屋外 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内) 材質(軸封)メカニカルシール 保護方式IP44(屋外) 効率IE3(プレミアム効率) 三相 最大負圧(kPa)-93.3[-700mmHg]
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする