15GPF6.4C GP型 歯車ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP型 歯車ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)200/220出力(kW)0.4口径(Φmm)15注文コード55016704品番15GPF6.4C
参考基準価格(税別)¥294,100販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。
針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。

用途
各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用
材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C型式GPF型接続口径Rc1/2出力(kW)0.4極数4極形式全閉外扇形周波数(Hz)60同期速度(min-1)1800電圧(V)200/220口径(Φmm)15吐出し量(L/min)20接続ねじ込み圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.05[-0.5]最大吐出圧力(MPa)0.4[4kgf/cm2]標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)針状ころ軸受動粘度(mm2/s)5~500(cSt)保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上液温(℃)0~80三相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※潤滑性のない液にはご使用できません。指定の取扱液でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする