テープのり<ドットライナープチモア>(3個パック)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10m×3個) 注文コード55016728 品番タ-D920-06X3
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ペンケースにスッキリ入る超ミニサイズでたっぷり10m!最後まで軽くひける!細かく塗れるミニドットタイプのり採用。ゴミを防ぐフルカバーキャップ付きで最後まで軽くひける軽引き設計。

ライトブルー/ピンク/ライトグリーン 質量(g)41 テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×18×117 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-15
用途:
図面の製本
株式会社アーキ・ブレイン 様

たまに、他メーカーに浮気すると、減ってくると、硬くなって使いにくくなったりして、またこのテープに帰ってきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする