アデリア(石塚硝子)
テネル オールド10
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55016973
品番
L-6646
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口当たりのよい、薄づくり口部仕上げが飲み物の個性を際立たせるグラスです。
容量(mL)
300
仕様
全面イオン強化
高さ(mm)
85
口径(Φmm)
83
最大径(Φmm)
83
食器洗浄機
業務用または家庭用
食器の種類
洋食器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55016973
L-6646
73821125
L-6646
テネル オールド10
アデリア(石塚硝子)
1箱(3個)
¥
1,798
税込
¥
1,978
内容量に違いがあります