※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DVS型セミボルテックス水中ポンプ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55017088 品番 80DVS61.5A
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

セミボルテックスポンプなので、口径の40〜63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。

口径(mm)80 出力(kW)1.5 電圧(V)三相200/220 周波数(Hz)60 吐出量(m3/min)0.14・0.518 仕様非自動形 取扱液液質:異物を含む液(pH5〜9) 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ:口径32〜50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種 全揚程(m)14.8・5.0 球径(Φmm)33 運転方式DVS ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上) 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシングFC200 液温(℃)0〜40 三相 繊維長(mm)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする