※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DN型雑排水用水中ポンプ

(1件のレビュー)
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200 取扱液液質:多少異物を含む汚水・雑排水(pH5〜9) 液温:0〜40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・60 口径(mm)65 注文コード55017824 品番65DN53.7A
参考基準価格(税別)¥418,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は電圧・取扱液・口径など37種類から選べます 他の種類を見る

セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。

口径(mm)65 出力(kW)3.7 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.300/20.1 1.320/4.0 仕様非自動形 タイプ非自動形 取扱液液質:多少異物を含む汚水・雑排水(pH5〜9) 液温:0〜40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・60 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ:口径40、50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種 球径(Φmm)35 運転方式DN ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上) 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシングFC200 三相 繊維長(mm)60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
汚れたヘドロ交じりの水の排水

さすがエバラポンプなんの問題もないですが表示が出ていた出荷日で注文した所確認メールを見ていなかったので日数が遅れて困りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする