曜日別特売
40P12161.5C ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型 エバラポンプ(荏原製作所) 55017955

ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
周波数(Hz)60
電動機出力(kW)1.5
電圧(V)三相200/220
吐出口径(Φmm)40
内容量1台注文コード55017955品番40P12161.5C
参考基準価格(税別)¥356,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので小型・軽量です・
過流ポンプの範囲を多段ポンプでカバーしているので同じ性能の過流ポンプに比べて運転音が静かです。

用途
冷温水循環・給湯・各種機械セット用・一般給水
吐出口径(Φmm)40吸込口径(Φmm)40電動機出力(kW)1.5電圧(V)三相200/220周波数(Hz)60吸込全揚程(m)-4(20℃)取付場所屋内・屋外設置場所屋内・屋外 周囲温度0℃~40℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。電動機カバー付であっても次のような場所では使用できません。蒸気などの吹き出し口のそば、台風や強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所、潮風の影響が激しい場所。付属品電動機カバー×1、単独ベース×1、相フランジ(吸込用・吐出し用)×各1組極数2形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.2取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)、液温:0~80吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.040/33.5、0.250/18.5構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304(接合部)構造(軸受)密封玉軸受保護方式IP44(屋外)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする