地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイルの3冊パック。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。
ばらばらになりがちな小さい伝票の整理に役立っています。
長さのあるファイルを探してこちらにしました。3冊分あるので450枚分長く使用出来そうです。
A-3のファラットファイルがなかなか無いので助かります。
日計表をまとめる際に使用しています。横印刷のページだったので、ちょうどよいです。昔懐かしの使いやすさだと思います。
いつも使っている定番のものなので何の感想もありません。
リーズナブルなうえにすぐ届き助かりました*リピーターです*
職場での納品書のファイルとして使っています。業者ごとに保管するため、お得な3冊セットを数点購入。ピッタリおさまるものが多いですが、はみでてしまう納品書もあります。ですが、閉じやすくて安価ですので、これで十分と感じています。
とても使いやすい商品ですまた機会がありましたら購入したいと思います。