汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200 取扱液(液質)異物含む液pH5〜9、(液温)0〜40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320 吐出口径(Φmm)80 注文コード55018016 品番80DV2A5.75B
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は電圧・取扱液・吐出口径など96種類から選べます 他の種類を見る

ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。
4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。

吐出口径(Φmm)80 出力(kW)0.75 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.160/6.7 0.457/2.6 仕様自動形 取扱液(液質)異物含む液pH5〜9、(液温)0〜40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320 用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送 付属品地上銘板×1、水中ケーブル6m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組 極数2 形式乾式水中 フランジJIS 10K形(薄) 材質(フレーム)FC200 ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン 材質(軸封部封入液)タービン油VG32
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※固形物・繊維物ともに多少の傷はつきますので、無傷を前提とする場合は使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする