PlugStation 発泡ウレタン製使い捨て耳せんディスペンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(500組) 注文コード 55018328 品番 6645
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。
とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。
底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。
手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。
ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。
せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。
使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。

NRR値33 トラスコ品番770-4879 幅(mm)150 高さ(mm)342 質量(g)1000 コードなし 横(mm)150 ケースなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする