Enjoy Family
Enjoy Familyの 体育/運動会/スポーツイベント用品
Enjoy Familyの 体育/スポーツ用品
Enjoy Familyの 球技
SNOOPY バドミントンセット2本組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
55018697
品番
SN101
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スヌーピーと一緒にスポーツを楽しもう。ラケット2本・シャトル2個付属だから到着後すぐにご使用頂けます。ガット張り上げ済・カバー付きです。
材質
ラケット:スチール、カバー:PVC、シャトル:ポリエチレン
色
イエロー/ブルー
質量(g)
約360
長さ(cm)
約65
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません