※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 陸上ポンプ
ステンレス製ラインポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55018734
品番
50LPS61.5F
参考基準価格(税別)
¥433,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
周波数許容変動
-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
取扱液
清水
水道水、工業用水、井戸水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
口径(mm)
50
出力(kW)
1.5
電圧(V)
三相200/220
周波数(Hz)
60
吸込全揚程(m)
-6(20℃)
設置場所
屋内・屋外
付属品
相フランジ(ステンレス製)×1組
質量(kg)
18.5
種類
ラインポンプ
極数
2
フランジ
特殊フランジ
同期速度(min
-1
)
3600
寸法A(mm)
84
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
306
騒音値(dB)
54
寸法I(mm)
157
寸法J(mm)
G3/4
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0〜40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44[4.5]
電動機形式
全閉防まつ形(屋外)
液温範囲(℃)
0〜100
寸法MW(mm)
120
寸法PW(mm)
200
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.120/20.6、0.400/13.2
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS304
構造(軸受)
密封玉軸受(電動機内)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません