周波数許容変動-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
取扱液清水
水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
口径(mm)40出力(kW)0.4電圧(V)単相100周波数(Hz)60吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内・屋外付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)17種類ラインポンプ極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)78寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)310騒音値(dB)53寸法I(mm)130寸法J(mm)22寸法G(mm)30相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.54[5.5]電動機形式全閉外扇形・IP44(屋外)液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)135寸法PW(mm)200寸法MW1(mm)105吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.070/0.250、10.5/4.2構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)