32LPS5.4SF ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55018804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製ラインポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
出力(kW)0.4
電圧(V)単相100
内容量1台注文コード55018804品番32LPS5.4SF
参考基準価格(税別)¥336,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。

用途
給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
屋内用
口径(mm)32出力(kW)0.4電圧(V)単相100周波数(Hz)50吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内・屋外種類ラインポンプ構造羽根車:クローズド、軸封:メカニカルシール、軸受:密封玉軸受(電動機内)騒音値(dB)51材料SUS304寸法J(mm)22標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.49[5.0]取扱液清水0~100℃電動機形式全閉外扇形・IP44(屋外)吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.020/14.7、0.150/7.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
1が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする