ダンボール箱 無地 Aフルート

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 55018874 品番 S-A4
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。

宅配サイズ80サイズ 3辺合計(cm)69.3 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×234×135 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×224×120 底面サイズA4 フルートA 用途輸送、収納・保管に 形状A式(みかん箱タイプ) 幅(mm)324 厚さ(mm)約5 高さ(mm)135 タイプシングルフルート 入数(枚)20 奥行(mm)234 ライナーK5
注意
※保管時や使用時の環境や天候などにより、±5mm程度の差が生じる場合があります。
※使用例の内容物はダンボールサイズ目安になり、強度を保障するものではございません。宅配ご利用時の重量制限または重量による配送料金の違いは配送業者に確認して下さい。
※公差は若干発生致しますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
引っ越し
サービス業

本を入れるためにみかん箱大のサイズを購入。さっそく箱詰めしています。
100箱を超える数を注文しましたが、運送屋さんも丁寧に運んでくれました。感謝です。

2026-02-08
用途:
海外向け商品発送
卸売・小売業

ダンボールの厚みがしっかりしていて、とても安定感があります。大きさもコンパクトで海外向けに商品を発送する時に、とても役立っています。価格的にもお安いので、リピ決定です!

対象商品:
55018856
2026-03-27
用途:
宅急便の梱包
教育・研究機関

厚手でしっかりしているため、生鮮品などでも安心して梱包出来る。

対象商品:
55018856
2026-02-17
用途:
ネット販売での自社製品の梱包用
有限会社吾嬬製作所 様

コスパよく、強度も当社の用途には充分な強さが有り満足しているので、リピート購入です。

2026-03-13
用途:
荷物の梱包
卸売・小売業

厚みがあるので強度も安心です。数も多過ぎず少な過ぎず、保管にもほどよいです。

2025-12-09
用途:
書類の整理
アルファテック株式会社 様

書類整理のための箱を探していました。
文字などなくてもよいので、安くて頑丈なものを探していて。
お手頃でいい商品でしたので、またリピートしたいと思います。

2025-10-03
用途:
印刷物の梱包
その他業種

A4の印刷物でビニールの袋に入ったものを大量に梱包しなければならず、今まで使用していたものは、ビニール袋に入っていない印刷物用でしたので、途中で浮いてきていました。この商品はビニール袋に入ったものを2段にいれられ少し余裕がありましたので、いつものより2冊多く入れることができ作業効率も上がり作業担当者に大変喜ばれました。

2025-12-31
用途:
商品の梱包材として。

しっかりしていて、丈夫そうです。
積み重ねも問題無しです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする