ダンボール箱 無地 Wフルート

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 55018926 品番 W-A3
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。

宅配サイズ100サイズ 3辺合計(cm)98.1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×321×214 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×305×190 底面サイズA3 フルートW 用途重量物、海外発送品などの梱包に 形状A式(みかん箱タイプ) 幅(mm)446 厚さ(mm)約8 高さ(mm)214 入数(枚)10 奥行(mm)321 ライナーC5
注意
※保管時や使用時の環境や天候などにより、±5mm程度の差が生じる場合があります。
※使用例の内容物はダンボールサイズ目安になり、強度を保障するものではございません。宅配ご利用時の重量制限または重量による配送料金の違いは配送業者に確認して下さい。
※公差は若干発生致しますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
書類配送時に使用
金融・保険業

大きさが書類のA4サイズにちょうどよいです。厚さもあるため強度もあります。リピートしています。

2025-01-31
用途:
商品の梱包
製造業

商品の梱包用に購入させて頂きました。
軽く、しかし組み立てると頑丈で大変使いやすかったです。
10枚入りで大容量で文句なしなのですが、欲を言うなら個人的にはもう少し大き目のサイズも買えると選択肢がより広がってパーフェクトだと感じました。

2024-09-20
用途:
書籍の保管
サービス業

想像以上に厚く丈夫で、安心して移動、保管ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする