セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 2台、録画機4TBHDD、19.5インチモニター、LANケーブル10m 2本、電源関係
形状BOX型
寸法(mm)録画機:約255×223×48(突起部除く)
質量(g)カメラ:約2100、録画機:約350
電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A〜4A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチ CMOS
信号形式【出力】NVR / NTSC
寸法(Φ×mm)カメラ:約65×120
最大解像度1600×900ピクセル
照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示
入力端子HDMI/VGA
入力電源DC12V/2A
使用場所屋内外
最大接続台数【カメラ】8台
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10〜50℃、【録画機】0〜40%(結露が無いこと)
モニターサイズ(液晶)19.5インチ・約460×350×200mmスタンド含む