曜日別特売
PLA10917HCS-537 段差見切り 1820mm パネフリ工業 55019013

 

PLA10917HCS-537 段差見切り 1820mm パネフリ工業 55019013
PLA10917HCS-537 段差見切り 1820mm パネフリ工業 55019013
PLA10917HCS-537 段差見切り 1820mm パネフリ工業 55019013
PLA10917HCS-537 段差見切り 1820mm パネフリ工業 55019013
PLA10917HCS-537 段差見切り 1820mm パネフリ工業 55019013

段差見切り 1820mm

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
さくらマイルド
内容量1本注文コード55019013品番PLA10917HCS-537
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途床材・敷物の段差解消に材質樹脂長さ(mm)1820さくらマイルド適合板厚(mm)9~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-22
用途: 廊下の継目処理
CABIN美容室

寸法どうり切れて。上手く出来ましたので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする