カール事務器
カール事務器の 文房具
カール事務器の ステープラー/パンチ
カール事務器の 手動パンチ
2穴パンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55019057
品番
SD-WJ45K-B
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
カートン数:12個
色
ブルー
質量(g)
820
穴径(Φmm)
6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
175×160×137
穿孔能力(枚)
45
穴間隔(mm)
80
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応