カール事務器
カール事務器の 文房具
カール事務器の ステープラー/パンチ
カール事務器の 手動パンチ
ゲージパンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55019075
品番
GP-J2630-W
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
カートン数:20個
色
ホワイト
質量(g)
(ゲージ)120、(パンチ)215
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(ゲージ)333×71×13、(パンチ)79×68×63
穿孔能力(枚)
5
繰り返し・詰め替え
対応