カール事務器
カール事務器の 書庫・金庫・ロッカー
カール事務器の 金庫・保管庫
カール事務器の 手提げ金庫
そとレジ キャッシュボックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55019100
品番
CB-8850-W
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
275×183×79
付属品
鍵2個、マグネットファイル1枚
仕様
カートン数:8個
質量(kg)
1.6
色
ホワイト
収納サイズ
A5
寸法(幅W×長さL)(mm)
トレーフリースペース:(小)23×112、(大)78×112
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
275×183×79
収納数
紙幣…各200枚(合計600枚)、500円…50枚(1列)、100円…100枚(2列)、10円…50枚(1列)、50円/5円/1円フリースぺースに収納可
施錠方法
シリンダー錠