テラモト
テラモトの 手指消毒用品
テラモトの 手指消毒器
ミセル メディカルポール(幼児用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ベース・ポール:ステンレスヘアライン仕上、受皿:ポリプロピレン、フレーム:スチール線材に粉体塗装
注文コード
55019109
品番
OT-569-530-0
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
幼児にも使いやすいサイズの消毒ポールです。
材質
ベース・ポール:ステンレスヘアライン仕上、受皿:ポリプロピレン、フレーム:スチール線材に粉体塗装
質量(kg)
7.3
寸法(Φ×高さH)(mm)
360×970
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770