和泉化成
和泉化成の 収納家具
和泉化成の 履物収納
和泉化成の シューズラック
K-シューズラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55019170
品番
965013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高さを使って収納スペースを確保、空間を有効活用。
パイプ同士をつなげればロングブーツも収納しやすい。
小さなフックは靴ベラや散歩用のリードを掛けておくのに便利です。
用途
・玄関周りにおける空間収納の拡張に。
・来客用のシューズラックとして。
・オフィスで使用するスリッパ・サンダルの収納に。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
区分
新品
質量(g)
約1700
段数
5段ダブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50.3×31×90.3
組立時間
2分〜3分程度
注意
※本製品に傘立ての部位はございませんので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません