菊屋
菊屋の 収納家具
菊屋の ハンガーラック
パイプハンガー
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55019197
品番
TP-10269BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ネジ・ボルトを使用しないので工具不要。
組立が苦手な方でも簡単に行えます。
スタンダードなパイプハンガーです。
用途
・ウォークインクローゼットの中で収納箇所を増やすために。
・玄関先やオフィスの入口における簡易コート掛けとして。
・スーツ、ジャケット等の上着掛けとして。
材質
スチールパイプ(クロムメッキ粉体塗装)脚、高さ調節パーツ、ポールキャップ(ポリプロピレン)
色
ブラック
区分
新品
質量(g)
約1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78.5×42.5×87〜150
注意
※耐荷重以上の衣類を掛けない様ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません