パークレーン
パークレーンの 収納家具
パークレーンの ハンガーラック
カジュアル2段ハンガーラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55019224
品番
K-10772BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
工具不要、楽々組立。
全て差し込み式なので組み立ても簡単に行えます。
用途
キャスター付きで掃除の際の移動や模様替えの場所替えも楽に行えます。
キャスターにはストッパーが付いているので安心です。
材質
スチール、ポリプロピレン、ポリエチレン
色
ブラック
区分
新品
質量(g)
約1312
耐荷重(kg)
5/全体、3/ハンガー部、各1/棚上段・棚下段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):84×43×157.5(組み立て時)
注意
※耐荷重:全体で5kg
※ハンガー部3kg 棚上段/棚下段各1kg
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません