曜日別特売
K-10741 ラクラクキャスターワゴン パークレーン 55019240

 

K-10741 ラクラクキャスターワゴン パークレーン 55019240
K-10741 ラクラクキャスターワゴン パークレーン 55019240
K-10741 ラクラクキャスターワゴン パークレーン 55019240
K-10741 ラクラクキャスターワゴン パークレーン 55019240
K-10741 ラクラクキャスターワゴン パークレーン 55019240
K-10741 ラクラクキャスターワゴン パークレーン 55019240
K-10741 ラクラクキャスターワゴン パークレーン 55019240
K-10741 ラクラクキャスターワゴン パークレーン 55019240

ラクラクキャスターワゴン

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×13×60
内容量1個注文コード55019240品番K-10741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キャスター付きの収納ワゴンです。
キッチン・ダイニング、デスクサイド、ソファサイド、ベッドサイド、キッズルームなど、場所を選ばすどこでもピッタリ使えます。

用途
組み立て簡単。
パーツを差し込むだけで完成するので、組立品が苦手な方でも簡単に組み立てることができます。
ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約400×130×600棚段数3総耐荷重(kg)6質量(kg)約0.85材質ステンレス鋼、トレー:ポリプロピレン区分新品質量(g)約850タイプ3段 スリム間口(mm)400耐荷重(kg)トレー1つにつき:2キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×13×60
注意
※使い方は2WAY
※1)キャスターを付けて移動が楽ちんな収納ワゴンとして
※2)キャスターは取り付けず、シンク下や押し入れに直置きして収納棚として
※2通りの使い方ができます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55019249
2024-03-02
用途: テーブル下の収納
その他業種

IKEAのダイニングテーブルの下にぴったり。テーブルが片付いて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする