ラクラクキャスターワゴン

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55019267 品番 K-10744
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

キャスター付きの収納ワゴンです。
キッチン・ダイニング、デスクサイド、ソファサイド、ベッドサイド、キッズルームなど、場所を選ばすどこでもピッタリ使えます。

用途
組み立て簡単。
パーツを差し込むだけで完成するので、組立品が苦手な方でも簡単に組み立てることができます。
ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約400×220×850 棚段数4 総耐荷重(kg)8 質量(kg)約1.43 材質ステンレス鋼、トレー:ポリプロピレン 区分新品 質量(g)約1430 タイプ4段 間口(mm)400 耐荷重(kg)トレー1つにつき:2 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×22×85
注意
※使い方は2WAY
※1)キャスターを付けて移動が楽ちんな収納ワゴンとして
※2)キャスターは取り付けず、シンク下や押し入れに直置きして収納棚として
※2通りの使い方ができます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55019249
2024-03-02
用途:
テーブル下の収納
その他業種

IKEAのダイニングテーブルの下にぴったり。テーブルが片付いて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする