ヒマラヤ化学工業所
キーパーボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
注文コード
55019337
品番
1384
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キーパーBOXスリムタイプ専用のフタになります。
別売のキーパーBOXスリムを重ねてご使用頂く際に、
ホコリ等の防止にもご使用頂けます。
用途
・キッチンでの食材整理に。
・洗面所や台所のシンク下整理に。
・カラーボックスの空間における収納力の拡張に。
・キャビネットの小分け、整理に。
・おもちゃや文具の整理、整頓に。
仕様
表記サイズ:スリムフタ
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
区分
新品
質量(g)
約85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.4×19.4×0.9
注意
※単独ではご使用頂けません。
※使用用途以外のご使用はお控えください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量96以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません