lilou de coco ドレスチェンジチェスト3段

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55019538 品番 DPC-03-ARRD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

「実用性」と「カワイイ」を組み合わせた商品。
プラスチック製ではあるものの、猫脚家具イメージした作りで強度と見た目の可愛さを演出。
取っ手は陶器を用いて清涼感が漂う作りになっています。
前面のパネルに貼って・剥がせるシール付属。
見た目の印象も変えやすく、自由にアレンジが楽しめます。
プラスチックの特性を活かして湿気がある脱衣所や洗面所等でもご使用頂けます。

用途
・オフィスの収納場所の拡充に。
・店舗でのオブジェとして。
材質本体/ポリプロピレン、取手/陶器、シール/ラミネート加工紙(再剥離) 幅(mm)340 アンティークローズレッド 高さ(mm)720 区分新品 質量(g)約3300 奥行(mm)487 段数3段 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28.5×43×17.5
注意
※本製品はお客様組立品となります。
※1名で組み立てた場合の所要時間は約10分です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする