- 日本製チェスト カドリープレミアム LUGS/ラグス 55019879 - 日本製チェスト カドリープレミアム LUGS/ラグス 55019879

日本製チェスト カドリープレミアム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55019879 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

「和」をイメージした取っ手がアクセントのモダンなチェスト。
傷もつきにくく、オフィスやリビングの収納として使いやすい。
引出しの取っ手はリングタイプの取っ手、デザイン性も高い商品。

用途
前面から中身が見えない仕様なので、リビング収納としておススメです。
他ブティックの収納としてやオフィスでの収納としてお使い頂けます。
ベッドルームでの衣類の収納にも重宝します。
材質本体/ポリプロピレン、取手/金属 幅(mm)340 マダーレッド(RD)/WH 高さ(mm)720 区分新品 質量(g)約3300 奥行(mm)487 段数3段
注意
※本製品はお客様組立品となります。
※1名で組み立てた場合の所要時間は約10分です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする