菊屋
菊屋の 日用雑貨
菊屋の つっぱり棒・つっぱり棚
突っ張りラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55019994
品番
TP-5405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
お部屋のスペースを有効活用!
6枚の棚は約2.5cm間隔で高さを変更可能です。
用途
・オフィスの間仕切りに。
・収納場所の拡張に。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
アジャスター・高さ調節パーツ:ポリプロピレン
色
ホワイト
区分
新品
質量(g)
約15730
幅(cm)
78
耐荷重(kg)
80(全体)、10(棚板1枚当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×240×2050〜2800※830×280×2050〜2800(パーツ含む最大サイズ)
組立時間
15分〜20分程度(1人の場合)
注意
※横78cmはパイプ幅となります。
※ 上下のアジャスターを含めると約82cmとなりますのでご注意ください。
※ また、高さ調節パーツを含めると約83cmとなりますのでご注意ください。
※奥行24cmはパイプ幅となります。
※ 上下のアジャスターを含めると約28cmとなりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません