菊屋
菊屋の オフィスインテリア
菊屋の ハンガー
菊屋の トップス用ハンガー
ガルジェベルベットハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
55020028
品番
K-2976
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベルベット加工で衣類が滑りにくいハンガー。
フック下部の場所にネクタイ等を掛けられるスペースあり。
用途
表面がベルベット仕様なので高級感とズレにくさを兼ねています。
材質
ABS樹脂、スチール、ナイロン
色
アイボリー
区分
新品
質量(g)
約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):38×0.5×22
注意
※アーム部分にくぼみがあり、
※くぼみ部分にキャミソール等の肩紐を掛けやすい設計です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません