パークレーン
パークレーンの オフィスインテリア
パークレーンの ハンガー
パークレーンの トップス用ハンガー
ガルジェアルミ回転式ハンガー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
55020080
品番
K-10020
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
アルミニウム合金を使用し軽くて丈夫。
プラスチックではないので経年劣化による破損がしにくい商品。
フックは360度回転可能なので使い勝手も抜群。
用途
・クロークやクローゼットの衣服掛けとして。
・玄関先でのジャケットの収納として。
・ホテルのアメニティとして。
・オフィスでのジャケット掛けとして。
材質
アルミニウム合金
色
シルバー
区分
新品
質量(g)
約38(1本あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×0.4×21(1本あたり)
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量80以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません