スタジオ・エヌ
スタジオ・エヌの オフィスインテリア
スタジオ・エヌの ハンガー
スタジオ・エヌの トップス用ハンガー
5秒ハンガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
55020089
品番
209177
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
服をかける+たたむをこれ1本で可能
下に下がっていた衣服をたたみ上げて従来の収納スペースを約半分にすることが出来ます。
お店のような空間収納を実現。
用途
・店舗での衣類の空間節約に。
・クロークの整理、整頓に。
・ホテルでの衣服掛けに。
仕様
Ver.2
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
区分
新品
質量(g)
約86(1本あたり)
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×2×20
注意
※お使いになる前に
※本体についている補助アームを取り外します。
※補助アームを取り外した後、両側の方部分を広げてご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません