質量(kg)1.0 max
出力電力:422.4W(ピーク:1262W)230VAC、自然空冷/600.0W(ピーク:1262W)230VAC、強制通風、電圧・電流:48V、8.8A(ピーク:26.3A)230VAC、自然空冷/48V、12.5A(ピーク:26.3A)230VAC、強制通風、電圧可変範囲:43.2 〜 52.8V
適合規格安全規格:UL62368-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1), EN62368-1, EN60601-1 3rd, EN62477-1(OVCV)、雑音端子電圧:FCC Part15 class B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠、高調波電流:EN61000-3-2 class A 準拠
定格入力電圧(V)AC85〜264/1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)
冷却方式自然空冷 / 強制通風
機能過電流保護:定格ピーク電流の101% minで動作、自動復帰、過電圧保護:60.0〜69.6V、リモートコントロール:オプション:-R3、その他:直列・並列運転
使用温湿度範囲‐20〜+70℃, 20〜90%RH(結露なし)
定格出力電力(W)422.4(ピーク:1262)230VAC、自然空冷/600.0(ピーク:1262)230VAC
無償補償期間5年
RoHS指令(10物質対応)対応