※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZQ□A Series 薄型真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55020125
品番
ZQ071UA-K15L-EAMG-00-N
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
チェック弁なし
リード線取出方法
L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式
単体
出力
NPN2出力
ブラケット
単体用ブラケットなし
単位
SI単位固定(kPa)
リード線
コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力範囲(kPa)
0〜-101
マニュアル
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁N.C./破壊弁N.C.
電磁弁定格電圧(V)
DC24
エジェクタ/ノズル呼び径
0.7mm
真空(2/V)ポートサイズ/供給(1/P)ポート適用チューブ外径
Φ6(ストレート)/Φ6(ストレート)