色グリーン
質量(g)46
電源デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替)
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×15×48
機能時報、電波受信状況表示、カレンダー、12/24時間表示切替、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー
電池CR2032ボタン電池×1(テスト電池入り)
防水仕様10気圧
バンド長(mm)140〜220
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ABS樹脂
アラーム○
電波時計○
ソーラー充電○
防水○
ストップウォッチ○
12/24表示切替○